- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- 配管関係
- loctite 518のおすすめ人気ランキング
loctite 518のおすすめ人気ランキング
2026/02/13更新30件の「loctite 518」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐油 性 コーキング 剤」、「ネジ漏れ止め」、「ねじ シール剤」などの商品も取り扱っております。
漏れ・ズレを防止する中強度の金属フランジ用嫌気性シール剤です。
既存のガスケットと併用可能です。
耐薬品性に優れ、アルミ合金フランジケースのシールに最適です。
34.5MPaまで耐圧試験評価済み。
用途ミッションケース、カバーやクランクケースのシールに適します。
トラスコ品番
445-2020
使用温度範囲(℃)
-55~150
液色
赤
粘度(mPa・s[cP])
ペースト(チキソ)
主成分
嫌気性樹脂
剪断強度(N/mm2)
7.5
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.15mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
1本
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
漏れ・ズレを防止する低強度の金属フランジ用嫌気性シール剤です。
表面きず、損傷、小さい歪み等による漏れをシールできます。
成形ガスケットのへたり問題を解決し、増し締めは不要になり、フランジ合わせ部の剛性を向上させます。
34.5MPaまで耐圧試験評価済み。
用途ギアケース、ポンプ、コンプレッサーフランジなどに適します。
使用温度範囲(℃)
-55~150
粘度(mPa・s[cP])
ペースト(チキソ)
液色
紫
主成分
嫌気性樹脂
剪断強度(N/mm2)
6
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
剛性のある金属の接合部用の液状ガスケット。ギヤボックス、エンジンケース等のシール剤として使用。嫌気性
色
オレンジ
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.25L
危険物の性状
非水溶性
1本(250mL)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。
中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。
使用温度範囲(℃)
-55~180
粘度(mPa・s[cP])
1300~3000
破壊トルク/脱出トルク(Nm)
26/5
推奨ねじ径
M6~M20
液色
青
種別
中強度
主成分
嫌気性樹脂
固着時間(分)
20
その他
【推奨硬化促進剤】74717649
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
特性
耐熱性、耐油性、油面接着性
蛍光性
有
危険物の性状
非水溶性
適合用途
ねじ弛み止め
主なワーク
3次元形状
室温硬化型1液嫌気性シール剤です。
成型ガスケットのようなヘタリ無しで、アルミなどへの食いつきが良く、また柔軟性があります。
用途異種フランジシールに。
仕様
推奨硬化促進剤/7649、嫌気性
色
青
使用温度範囲
-55~150℃
粘度
ペースト(チキソ)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
耐熱、耐薬品性に優れた嫌気性フランジシール剤です。
用途高温にさらされるフランジシールに、剛性フランジ用 、硬化樹脂は硬い
仕様
【推奨硬化促進剤】7649
トラスコ品番
814-8155
色
赤
容量(mL)
50
質量(g)
55
使用温度範囲(℃)
-55~200
主成分
合成樹脂
粘度
ペースト
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
1セット(10本)
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
シリコーンを主成分とした液状ガスケットです。液体なので、フランジ面の間隙をまんべんなく充填し、もれを完全に防ぎます。硬化後はゴム弾性体を形成するため優れた耐振動性、耐衝撃性を発揮します。
汎用液状ガスケット。
耐エンジンオイル性良好
耐ギヤオイル性良好
銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤
伸び(%)
320(硬化後)
引張強度(MPa[kgf/cm2])
1.5(15)(硬化後)
硬度(JIS A)
45(硬化後)
種類
無溶剤タイプ(シリコーン系)
使用温度範囲(℃)
-60~200(250)
液色
灰色ペースト状
主成分
シリコーン
比重
1.55(25℃)
粘度(25℃)(Pa・s[P])
20(200)
剪断接着力(MPa[kgf/cm2])
0.8(8)(硬化後)
反応形態
脱オキシム
表面乾燥時間(min)
60
スランプ流動性
流動性
取り外し性
良
硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])
25℃:10(100)以上。80℃:10(100)以上。150℃:10(100)以上
未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])
クリアランス0.1mm:0.07(0.7)。クリアランス0.2mm:0.05(0.5)。クリアランス0.5mm:0.01(0.1)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
脱オキシムタイプのシリコンシール剤です。
用途フランジシール、もれに。
色
銅
質量(g)
130
使用温度範囲
-59~316℃
粘度
ペースト(チキソ)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
オイルパン、ウォータポンプ等のシールに適します。耐薬品性に優れています。
脱オキシムタイプのシリコンシール剤です。耐熱性に優れ、高温下での使用に適します。
用途オイルパン、ウォータポンプ等のシール
エンジン周りのガスケットシールフランジシール、もれに。
使用温度範囲(℃)
-55~230
粘度(mPa・s[cP])
ペースト(チキソ)
液色
灰
主成分
シリコーン樹脂
硬度(ショア A)
23~38
剪断強度(N/mm2)
1.3~2.1
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
漏れ・ズレを防止する低強度の金属フランジ用嫌気性シール剤です。
表面きず、損傷、小さい歪み等による漏れをシールできます。
成形ガスケットのへたり問題を解決し、増し締めは不要になり、フランジ合わせ部の剛性を向上させます。
34.5MPaまで耐圧試験評価済み。
用途ギアケース、ポンプ、コンプレッサーフランジなどに適します。
トラスコ品番
123-6431
使用温度範囲(℃)
-55~150
液色
紫
粘度(mPa・s[cP])
ペースト(チキソ)
主成分
嫌気性樹脂
剪断強度(N/mm2)
6
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.15mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
1本
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
中強度ねじゆるみ止め用接着剤です。
耐振動・耐衝撃性良好で、取り外しも可
特にステンレスやメッキされた表面などの不活性の被着材への使用に適しています。
用途一般ねじ
使用温度範囲(℃)
-55~150
粘度(mPa・s[cP])
900~1400(チキソ)
破壊トルク/脱出トルク(Nm)
7.9~17/2.8~6.8
液色
青
硬化速度
早い
主成分
嫌気性樹脂
推奨ねじ径
M12以下
固着時間(分)
10
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状
粘度が高く肉盛性に優れているので、クリアランスの大きい接合面に効果があります。
耐エンジンオイル、耐LLC性に優れています。
速乾性で、塗布組付け後すぐに良好な耐圧性を発揮します。
銅、銅合金を腐食しません。
未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化します。
用途その他一般シール剤
トラスコ品番
374-8669
種類
無溶剤タイプ(シリコーン系)
使用温度範囲(℃)
-60~200(250)
液色
黒色ペースト状
主成分
シリコーン
比重
1.01(25℃)
伸び(%)
425(硬化後)
引張強度(MPa[kgf/cm2])
1.5(15)(硬化後)
硬度(JIS A)
30(硬化後)
粘度(25℃)(Pa・s[P])
100(1000)
剪断接着力(MPa[kgf/cm2])
0.9(9)(硬化後)
反応形態
脱アセトン
表面乾燥時間(min)
7
スランプ流動性
非流動性
取り外し性
良
硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])
25℃:10(100)以上。80℃:10(100)以上。150℃:10(100)以上
未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])
クリアランス0.1mm:0.33(3.31)。クリアランス0.2mm:0.18(1.8)。クリアランス0.5mm:0.07(0.7)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
0.1kg
1本(100g)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
脱オキシムタイプのシリコンシール剤です。耐熱性に優れ、高温下での使用に適します。
用途エンジン周りのガスケットシールとして。
形状
ペースト(チキソ)
色
黒
使用温度範囲(℃)
-55~230
主成分
シリコーン
剪断強度(N/mm2)
1~1.4
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
300℃までの高温領域でも使用可能な、超耐熱用弾性シーリング材です。
低分子シロキサン低減した電気接点障害対策品です。
用途ボイラー・電子レンジの窓枠・その他高温になる部分の接着・シール。(絶縁用途には使用不可)
比重
1.09
伸び(%)
300
引張強度(MPa)
2.5
硬さ(デュロメータA)
40
硬化方式
アセトン型
外観
ペースト状
タックフリータイム(分)
5
色
黒
タイプ
耐熱
使用温度範囲(℃)
-50~300
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。
PTFE 入りのシール剤で、組み付け直後の
即シール性も良好です。PT2 以下に適し分
解可能です。 572の低臭気タイプ。
用途一般配管継手用
使用温度範囲(℃)
-55~150
粘度(mPa・s[cP])
14400~28600(チキソ)
液色
白
主成分
嫌気性樹脂
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
粘度が低く、流動性があり作業性に優れています。
固形ガスケットとの併用、Oリングの仮固定に使用できます。
銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤
使用温度範囲(℃)
-60~200(250)
液色
白色ペースト状
比重
1.01(25℃)
伸び(%)
230(硬化後)
硬度(JIS A)
20(硬化後)
粘度(25℃)(Pa・s[P])
70(700)
剪断接着力(MPa[kgf/cm2])
1.0(10)(硬化後)
反応形態
脱オキシム
表面乾燥時間(min)
90
スランプ流動性
流動性
取り外し性
良
主成分
シリコーン
硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])
25℃:10(100)以上。80℃:10(100)以上。150℃:10(100)以上
未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])
クリアランス0.1mm:0.07(0.7)。クリアランス0.2mm:0.04(0.4)。クリアランス0.5mm:0.01(0.1)
種類
無溶剤タイプ(シリコーン系)
引張強度(MPa[kgf/cm2])
1.0(10)(硬化後)
トラスコ品番
126-3544
危険等級
Ⅲ
アズワン品番
1-6422-02
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.1L
危険物の性状
非水溶性
1本(100g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
耐熱用、高強度タイプのネジ緩み止め用接着剤。ネジ部の隙間をシールし、液体などの侵入や腐食・摩耗を防止できる。約20分で固着するが、完全に硬化させるには24時間必要となる。
用途ステンレスやメッキボルトなど含む一般ねじ部品の固定に。
液色
赤
使用温度範囲(℃)
-55~180
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
特殊合成ゴムを主成分とした半乾性型の液状ガスケットです。肉盛り性が良好です。平面度の良くないクリアランスの大きい接合面のシールにも威力を発揮します。耐振動・衝撃性に優れています。塗布乾燥後はゴム状弾性体を形成しますので、優れた耐振動・耐衝撃性を発揮します。耐熱・耐寒性に優れています。-40℃~150℃の広い温度範囲で安定したゴム弾性を保ちます。耐水性・耐油性・耐ガソリン性に優れています。ねじ部からの漏れ防止にも効果があります。
用途各種フランジ面、各種ねじ部のシール。
クリアランスの大きなフランジ面のシールにも使用可能です。
トラスコ品番
394-6771
使用温度範囲(℃)
-40~150
比重
1.26
耐圧性(MPa)
(室温)10.0/(80℃)8.5/(150℃)8.5
引張強度(MPa)
0.17
外観
灰色
硬度(JIS A)
23
粘度(Pa・s)
9.5
危険等級
Ⅲ
労働安全衛生法の表示
有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤
タックフリータイム(分)
12
伸長率(%)
1720
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.2L
PRTR法
第一種指定化学物質(キシレン、エチルベンゼン)
危険物の性状
非水溶性
1本(200g)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
脱オキシムタイプのシリコンシール剤です。低臭気、非腐食性で、耐オイル不凍液性に優れています。高粘度のため、組付け直後の即シール性に優れています。
用途剛性フランジにおいて長期耐久性を有します。
形状
ペースト(チキソ)
色
灰
使用温度範囲(℃)
-55~230
主成分
シリコーン
剪断強度(N/mm2)
2.1
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
空圧、油圧、および燃料系統に使用する特殊グレード。
振動、衝撃、および熱に対して優れた耐性を有します。
バルブや小さいオリフィスに目詰まりを生じさせる粒子は一切含有していません。
高圧系統のシールに最適です。燃料、作動油、薬剤などの耐性に優れています。
中強度で分解可。
PT3/4 以下に適す。
用途油圧、空圧、ねじ継手用
使用温度範囲(℃)
-55~150(目安)
粘度(mPa・s[cP])
400~800チキソ
液色
茶
破壊トルク/脱出トルク(Nm)
15
主成分
嫌気性樹脂
液シール時間
速い
耐圧性(MPa)
68.9
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性